詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZX-13

品名 : 500VA 静電シールド付電源トランス

仕様

メーカー スワロー電機 型番 SC21-500E
一次電圧 0-200V-220V 二次電圧 E-0-100V-110V
容量 500VA 端子形状 ねじアップ式端子台
端子ねじ M4 重量 約7kg
単相複巻
静電シールド付き
追加説明
カタログ価格

16,900 (税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 04:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1201ページ
バリエーション一覧
EA815ZX-11 200VA 静電シールド付電源トランス
EA815ZX-12 300VA 静電シールド付電源トランス
EA815ZX-13 500VA 静電シールド付電源トランス
EA815ZX-15 1.0KVA 静電シールド付電源トランス
EA815ZX-16 1.5KVA 静電シールド付電源トランス
EA815ZX-17 2.0KVA 静電シールド付電源トランス
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top