品番 : EA815ZX-15
品名 : 1.0KVA 静電シールド付電源トランス
仕様
| メーカー | スワロー電機 | 型番 | SC21-1000E |
|---|---|---|---|
| 一次電圧 | 0-200V-220V | 二次電圧 | E-0-100V-110V |
| 容量 | 1KVA | 端子形状 | ねじアップ式端子台 |
| 端子ねじ | M4 | 重量 | 約12.2kg |
| 単相複巻 | |||
| 静電シールド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815ZX-11 200VA 静電シールド付電源トランス |
| EA815ZX-12 300VA 静電シールド付電源トランス |
| EA815ZX-13 500VA 静電シールド付電源トランス |
| EA815ZX-15 1.0KVA 静電シールド付電源トランス |
| EA815ZX-16 1.5KVA 静電シールド付電源トランス |
| EA815ZX-17 2.0KVA 静電シールド付電源トランス |
