品番 : EA815ZX-5
品名 : 300VA 電源トランス
仕様
メーカー | スワロー電機 | 型番 | SC21-300 |
---|---|---|---|
一次電圧 | 0-200V-220V | 二次電圧 | 0-100V-110V |
容量 | 300VA | 端子形状 | ねじアップ式端子台 |
端子ねじ | M4 | 重量 | 約5kg |
単相複巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/24 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1247ページ |