品番 : EA815ZX-6
品名 : 500VA 電源トランス
仕様
| メーカー | スワロー電機 | 型番 | SC21-500 |
|---|---|---|---|
| 一次電圧 | 0-200V-220V | 二次電圧 | 0-100V-110V |
| 容量 | 500VA | 端子形状 | ねじアップ式端子台 |
| 端子ねじ | M4 | 重量 | 約7kg |
| 単相複巻 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815ZX-1 200,220→100,110V/ 50VA 電源トランス |
| EA815ZX-2 100VA 電源トランス |
| EA815ZX-4 200VA 電源トランス |
| EA815ZX-5 300VA 電源トランス |
| EA815ZX-6 500VA 電源トランス |
| EA815ZX-7 1.0KVA 電源トランス |
| EA815ZX-8 1.5KVA 電源トランス |
