品番 : EA815ZY-32
品名 : 100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
仕様
メーカー | 相原電機 | 型番 | FRB-100E |
---|---|---|---|
容量 | 100VA | 周波数 | 50/60Hz |
一次電圧 | 0-200V-220V | 二次電圧 | 0-24V-26V |
二次電流 | 3.85A | 絶縁種別 | A |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1kV) | 絶縁耐圧 | AC2kV/1分間(P-S, E間) AC1kV/1分間(S-E間) |
端子ネジ | M4 | 取付穴 | φ4.5×10 |
重量 | 2.6kg | 適用規格 | JEM1333-1976 |
単相複巻 | |||
端子台式 | |||
静電シールド付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815ZY-21 50VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-24 200VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-31 50VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) |
EA815ZY-32 100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) |