品番 : EA815ZY-24
品名 : 200VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
仕様
| メーカー | 相原電機 | 型番 | FRA-200E |
|---|---|---|---|
| 容量 | 200VA | 周波数 | 50/60Hz |
| 一次電圧 | 0-100V-110V | 二次電圧 | 0-24V-26V |
| 二次電流 | 7.69A | 絶縁種別 | A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1kV) | 絶縁耐圧 | AC2kV/1分間(P-S, E間) AC1kV/1分間(S-E間) |
| 端子ネジ | M4 | 取付穴 | φ5.5×10 |
| 重量 | 3.8kg | 適用規格 | JEM1333-1976 |
| 単相複巻 | |||
| 端子台式 | |||
| 静電シールド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815ZY-21 50VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
| EA815ZY-24 200VA/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) |
| EA815ZY-31 50VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) |
| EA815ZY-32 100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) |
