品番 : EA815ZY-51
品名 : 0.3A/200V ダウントランス(保護シールド付)
仕様
| メーカー | 相原電機 | 型番 | SD-2403B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 7.2VA | 周波数 | 50/60Hz |
| 一次電圧 | 0-200V | 二次電圧 | 0-6V-9V-12V-24V |
| 二次電流 | 0.3A | 絶縁種別 | A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1kV) | 絶縁耐圧 | AC1.5kV/1分間(P-S, E間) AC0.5kV/1分間(S-E間) |
| 取付穴 | φ4.5×6.5 | 重量 | 0.3kg |
| 適用規格 | JISC6436・C5310 | ||
| 単相複巻 | |||
| ラグ端子式 | |||
| 静電シールド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
