品番 : EA815ZY-54
品名 : 2A /200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
仕様
| メーカー | 相原電機 | 型番 | SD-242B |
|---|---|---|---|
| 容量 | 48VA | 周波数 | 50/60Hz |
| 一次電圧 | 0-200V-220V | 二次電圧 | 0-6V-12V-15V-20V-24V |
| 二次電流 | 2.0A | 絶縁種別 | A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1kV) | 絶縁耐圧 | AC2kV/1分間(P-S, E間) AC1kV/1分間(S-E間) |
| 取付穴 | φ4.5×6.5 | 重量 | 1.2kg |
| 適用規格 | JEM-1333-1976 | ||
| 単相複巻 | |||
| ラグ端子式 | |||
| 静電シールド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1201ページ | ||||
