品番 : EA817-1
品名 : [小] マスターチャックキー(マグネット付)
仕様
| 全長 | 80mm | 先端径×山数 | 5.8mm×10山、6.8mm×10山、5.5mm×11山、6mm×11山 |
|---|---|---|---|
| 規格 | #1: Jacobs「KK」相当 #2: Jacobs「K7」相当 #3: Jacobs「KG1」相当 #4: Jacobs「K30」相当 |
||
| 各キーには1~4の番号が振られており、Jacobs規格に相当します。 | |||
| 作業現場の近くや工具箱に取り付けるための強力なネオジム磁石付き。 | |||
| 高強度の合金鋼鋳造製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817-1 [小] マスターチャックキー(マグネット付) |
| EA817-2 [大] マスターチャックキー(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
