詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817-2

品名 : [大] マスターチャックキー(マグネット付)

仕様

全長 105mm 先端径×山数 6mm×10山、6mm×11山、7.5mm×11山、9.3mm×12山
規格 #5: Jacobs「K4」相当
#6: Jacobs「K3」相当
#7: Jacobs「K32」相当
#8: Jacobs「K2」相当
各キーには5番から8番の番号が振られています。
作業現場の近くや工具箱に取り付けるための強力なネオジム磁石付き。
高強度の合金鋼鋳造製。
追加説明
カタログ価格

7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
バリエーション一覧
EA817-1 [小] マスターチャックキー(マグネット付)
EA817-2 [大] マスターチャックキー(マグネット付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top