品番 : EA817-10A
品名 : 10mm/JT2S ドリルチャック
仕様
| メーカー | ユキワ精工 | 型番 | 10MG-JT2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボール盤、旋盤、フライス盤などのドリルチャック | チャック能力 | 0.8~10mm |
| チャック全長 | 69mm | ハンドル全長 | 90mm |
| テーパーサイズ | JT2S(ジャコブステーパ) | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 390g | ||
| ジャコブステーパ主軸の工作機械や電気・エアドリル、またはチャックアーバに取り付けて使用するテーパ型ドリルチャック | |||
| チャックハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817-6.5A 6.5mm/JT1 ドリルチャック |
| EA817-10A 10mm/JT2S ドリルチャック |
| EA817-13A 13mm/JT6 ボール盤用チャック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
