詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817-13A

品名 : 13mm/JT6 ボール盤用チャック

仕様

メーカー ユキワ精工 型番 13MG-JT6
用途 ボール盤、旋盤、フライス盤などのドリルチャック チャック能力 1.2~13mm
チャック全長 87mm ハンドル全長 110mm
テーパーサイズ JT6(ジャコブステーパ) 材質 工具鋼
重量 685g
ジャコブステーパ主軸の工作機械や電気・エアドリル、またはチャックアーバに取り付けて使用するテーパ型ドリルチャック
チャックハンドル付き
追加説明
カタログ価格

7,140 (税抜)/ 7,854 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/17 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0661ページ
バリエーション一覧
EA817-6.5A 6.5mm/JT1 ドリルチャック
EA817-10A 10mm/JT2S ドリルチャック
EA817-13A 13mm/JT6 ボール盤用チャック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:φ52.5mm    D2:φ38mm\nL1:87mm     L2:68mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top