品番 : EA817A-522
品名 : 0.2-16mm/B16 ドリルチャック
仕様
| チャック能力 | 0.2~16mm | テーパー穴 | B16 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 48mm | 全長 | 108mm |
| 同心度 | 0.12mm | ||
| 工業用・高耐久モデル | |||
| 高い同心度 | |||
| 自動増し締め機能付き | |||
| 丈夫な金属製スリーブ | |||
| 工作機械、卓上ボール盤で使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817A-521 0.2-13mm/B16 ドリルチャック |
| EA817A-522 0.2-16mm/B16 ドリルチャック |
| EA817A-523 0.2-16mm/B18 ドリルチャック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
