詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817A-523

品名 : 0.2-16mm/B18 ドリルチャック

仕様

チャック能力 0.2~16mm テーパー穴 B18
外径 48mm 全長 108mm
同心度 0.12mm
工業用・高耐久モデル
高い同心度
自動増し締め機能付き
丈夫な金属製スリーブ
工作機械、卓上ボール盤で使用可能
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA817A-521 0.2-13mm/B16 ドリルチャック
EA817A-522 0.2-16mm/B16 ドリルチャック
EA817A-523 0.2-16mm/B18 ドリルチャック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:0.2~16mm  φd2:48mm  L:108mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top