品番 : EA817AN-21
品名 : MT1/ 20.0mm 回転センター(オイルシール付)
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:20、B:27、C:55.4 D:25、d:20、L:102.4 M:2.5 |
|---|---|---|---|
| 角度α | 60° | 重量(kg) | 0.14 |
| ワーク最大重量(kg) | 600 | 最大回転数(rpm) | 4000 |
| 振れ精度 | 0.003mm(T.I.R.) | ||
| 回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保 | |||
| 低中速域で高い防水、防塵効果を発揮 | |||
| 研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適 | |||
| 高い剛性とコンパクトなサイズ | |||
| 超高精度 | |||
| 優れた耐摩耗性と耐久性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
