詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817AN-25

品名 : MT5/ 52.5mm 回転センター(オイルシール付)

仕様

材質 スチール サイズ(mm) A:52.5、B:53、C:136
D:62、d:54、L:241.5
M:7.3
角度α 60° 重量(kg) 2.76
ワーク最大重量(kg) 3000 最大回転数(rpm) 2000
振れ精度 0.003mm(T.I.R.)
回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮
研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
追加説明
カタログ価格

88,600 円(税抜)/ 97,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA817AN-21 MT1/ 20.0mm 回転センター(オイルシール付)
EA817AN-22 MT2/ 23.5mm 回転センター(オイルシール付)
EA817AN-23 MT3/ 28.0mm 回転センター(オイルシール付)
EA817AN-24 MT4/ 38.5mm 回転センター(オイルシール付)
EA817AN-25 MT5/ 52.5mm 回転センター(オイルシール付)
EA817AN-26 MT6/ 81.0mm 回転センター(オイルシール付)
ウェブカタログ画像
  • A:52.5、B:53、C:136\nD:62、d:54、L:241.5\nM:7.3、α:60

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top