品番 : EA817AN-34
品名 : MT4/ 52.5mm 回転センター(強力タイプ)
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:52.5、B:57.3、C:104.8 D:62、d:54、L:214.6 M:3 |
|---|---|---|---|
| 角度α | 60° | 重量(kg) | 1.94 |
| ワーク最大重量(kg) | 3000 | 最大回転数(rpm) | 3000 |
| 振れ精度 | 0.003mm(T.I.R.) | ||
| スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化 | |||
| 低中速域で高い防水、防塵効果を発揮 | |||
| 超硬付あり | |||
| 高い剛性とコンパクトなサイズ | |||
| 超高精度 | |||
| 優れた耐摩耗性と耐久性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,600 円(税抜)/ 107,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817AN-33 MT3/ 38.5mm 回転センター(強力タイプ) |
| EA817AN-34 MT4/ 52.5mm 回転センター(強力タイプ) |
| EA817AN-35 MT5/ 68.4mm 回転センター(強力タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
