詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817AN-35

品名 : MT5/ 68.4mm 回転センター(強力タイプ)

仕様

材質 スチール サイズ(mm) A:68.4、B:74、C:133.7
D:80、d:72、L:276.1
M:5
角度α 60° 重量(kg) 4.58
ワーク最大重量(kg) 4000 最大回転数(rpm) 2000
振れ精度 0.003mm(T.I.R.)
スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮
超硬付あり
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
追加説明
カタログ価格

149,700 円(税抜)/ 164,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA817AN-33 MT3/ 38.5mm 回転センター(強力タイプ)
EA817AN-34 MT4/ 52.5mm 回転センター(強力タイプ)
EA817AN-35 MT5/ 68.4mm 回転センター(強力タイプ)
ウェブカタログ画像
  • A:68.4、B:74、C:133.7\nD:80、d:72、L:276.1\nM:5、α:60°

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top