品番 : EA817CF-12
品名 : MT2xMT1 ドリルソケット
仕様
| ドリル側×ボール盤側 | MT2×MT1 | 全長(mm) | 160 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS-G | ||
| 機械工作用 | |||
| 焼入品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
