品番 : EA817CF-16
品名 : MT1xMT2 ドリルソケット
仕様
| ドリル側×ボール盤側 | MT1×MT2 | 全長(mm) | 160 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS-G | ||
| 機械工作用 | |||
| 焼入品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
