品番 : EA818-112
品名 : 150mm/12.7mm フェルトバフ
仕様
| 直径 | 150mm | 材質 | フェルト(毛などの圧縮) |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 12.7mm | 厚み | 約13~15mm(実測値) |
| 最高回転数 | 4,200rpm | 用途 | ツヤ出しに |
| 重量 | 60g | 入数 | 1枚 |
| 製品の厚みは目安です。 製品加工工程で個々にばらつきがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/08 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818-82 75mm/12.7mm フェルトバフ |
| EA818-92 100mm/12.7mm フェルトバフ |
| EA818-102 125mm/12.7mm フェルトバフ |
| EA818-112 150mm/12.7mm フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
