品番 : EA818-102
品名 : 125mm/12.7mm フェルトバフ
仕様
| 直径 | 125mm | 材質 | フェルト(毛などの圧縮) |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 12.7mm | 厚み | 約13~15mm(実測値) |
| 最高回転数 | 4,200rpm | 用途 | ツヤ出しに |
| 重量 | 50g | 入数 | 1枚 |
| 製品の厚みは目安です。 製品加工工程で個々にばらつきがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/04/06 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
