品番 : EA818-91
品名 : 100mm/12.7mm [軟]布バフ
仕様
| 直径 | 100mm | 材質 | 布バフ |
|---|---|---|---|
| 硬さ | 軟らかい目(薄布の多層がさね) | 穴径 | 12.7mm |
| 厚み | 約10~12mm(実測値) | 最高回転数 | 4,200rpm |
| 用途 | ツヤ出しに | 重量 | 50g |
| 入数 | 1枚 | ||
| 製品の厚みは目安です。 製品加工工程で個々にばらつきがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/30 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
