詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-110

品名 : 150mm/12.7mm [硬]布バフ

仕様

直径 150mm 材質 布バフ
硬さ 硬い目(布を硬く圧縮しブロック化) 穴径 12.7mm
厚み 約8~10mm 最高回転数 4,200rpm
用途 ツヤ出しに 重量 150g
入数 1枚
製品の厚みは目安です。
製品加工工程で個々にばらつきがあります。
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/05/23 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA818-80 75mm/12.7mm [硬]布バフ
EA818-81 75mm/12.7mm [軟]布バフ
EA818-82 75mm/12.7mm フェルトバフ
EA818-90 100mm/12.7mm [硬]布バフ
EA818-91 100mm/12.7mm [軟]布バフ
EA818-92 100mm/12.7mm フェルトバフ
EA818-100 125mm/12.7mm [硬]布バフ
EA818-101 125mm/12.7mm [軟]布バフ
EA818-102 125mm/12.7mm フェルトバフ
EA818-110 150mm/12.7mm [硬]布バフ
EA818-112 150mm/12.7mm フェルトバフ
ウェブカタログ画像
  • 硬

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top