品番 : EA818-125
品名 : 125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
仕様
| メーカー | 錦 | 型番 | WA-123A3 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 125mm | 穴径 | 13mm |
| 線径 | 0.3mm | 毛丈 | 16mm |
| 砥石径 | 30mm | 最大回転数 | 6,000rpm |
| 材質 | 硬鋼線 波形 | ||
| ホイル型 | |||
| 電動・空気工具共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
