詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-133

品名 : 300mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)

仕様

メーカー 錦 型番 WA-30BA4
外径 300mm 穴径 25.4mm
線径 0.35mm 毛丈 22mm
砥石径 78mm 最大回転数 3,000rpm
材質 硬鋼線 波形
ホイル型
電動・空気工具共用
追加説明
カタログ価格

5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/27 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0977ページ
バリエーション一覧
EA818-121 50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-123 75mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-124 100mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-125 125mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-126 150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-131 200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-132 250mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)
EA818-133 300mm/25.4mm ワイヤーホイール(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top