品番 : EA818-196A
品名 : 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(スチール)
仕様
メーカー | フタバ(FBK) | 用途 | 錆落し、研磨に |
---|---|---|---|
線径 | 0.3mm | サイズ | 75×12.7(穴径)mm |
厚さ | 約10mm | 最大回転数 | 9,000rpm |
ブラシ材質 | スチール(粗目) | 入数 | 1枚入り |
試験回転後、研磨作業を行ってください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/14 14:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1016ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818-196A 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(スチール) |
EA818-190 75mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)