品番 : EA818-197A
品名 : 100mm/12.7mm ワイヤーホイール(スチール)
仕様
| メーカー | フタバ(FBK) | 用途 | 錆落し、研磨に |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.3mm | サイズ | 100×12.7(穴径)mm |
| 厚さ | 約10mm | 最大回転数 | 6,000rpm |
| ブラシ材質 | スチール(粗目) | 入数 | 1枚入り |
| 試験回転後、研磨作業を行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/05 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
