詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-264

品名 : 300mm/25.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径 300mm 穴径 25mm
線径 0.3mm 最大回転数 2,400rpm
材質 スチール 幅 22mm
ブラシのロック方法が通常のリングロック式ではなく、フランジロック方式の為、最後までブラシの偏りを抑え、高精度な作業が可能
追加説明
カタログ価格

9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA818-133
バリエーション一覧
EA818-261 200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
EA818-262 200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
EA818-263 250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top