詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AH-103

品名 : 150x16mm(12.7mm穴)#100 平砥石

仕様

メーカー HiKOKI 型番 879164
EA818AH用砥石
外径 150mm 厚さ 16mm
穴径 12.7mm 粒度 #100
色 緑
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0829ページ
バリエーション一覧
EA818AH-101 150x16mm(12.7mm穴)# 36 平砥石
EA818AH-102 150x16mm(12.7mm穴)# 60 平砥石
EA818AH-103 150x16mm(12.7mm穴)#100 平砥石
EA818AH-104 150x16mm(12.7mm穴) #120 平砥石
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top