品番 : EA818AH-104
品名 : 150x16mm(12.7mm穴) #120 平砥石
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 879165 |
|---|---|---|---|
| EA818AH用砥石 | |||
| 外径 | 150mm | 厚さ | 16mm |
| 穴径 | 12.7mm | 粒度 | #120 |
| 色 | 緑 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818AH-101 150x16mm(12.7mm穴)# 36 平砥石 |
| EA818AH-102 150x16mm(12.7mm穴)# 60 平砥石 |
| EA818AH-103 150x16mm(12.7mm穴)#100 平砥石 |
| EA818AH-104 150x16mm(12.7mm穴) #120 平砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
