品番 : EA818E-111A
品名 : 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 428-02 |
---|---|---|---|
用途 | 金属の錆取り・磨き、電子部品の接点磨きに | 軸径 | 3.2mm |
直径 | 19.0mm | 幅 | 2mm |
線径 | 0.07mm | 全長 | 44mm |
最大回転数 | 15,000rpm | 形状 | ラジアルブラシ |
材質 | カーボンスチール | 入数 | 2本入り |
真鍮、銅、金や他の軟質金属に付着したサビや腐食落としや磨きに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/06/17 05:48現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0883ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818E-111A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
EA818E-112A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入り
商品動画
