品番 : EA818E-112A
品名 : 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入)
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 442-02 |
---|---|---|---|
用途 | サビ・腐食落とし・バリ取り | 軸径 | 3.2mm |
直径 | 13.0mm | 幅 | 6mm |
線径 | 0.13mm | 全長 | 50mm |
最大回転数 | 15,000rpm | 材質 | カーボンスチール |
形状 | カップブラシ | 入数 | 2本 |
マットな仕上がりで、真鍮、銅、金や他の軟質金属に付着したサビや腐食落としや磨きに最適 | |||
目の粗い木材を美しく仕上げることが可能 | |||
平らな表面を磨くだけでなく、細穴のようにアクセスしづらい箇所にも対応可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/09/13 18:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0883ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA818E-111A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
EA818E-112A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
EA818E-113A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(スチールワイヤー/2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入り
商品動画
