詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-122A

品名 : 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 531-02
用途 ステンレスのバリ取り 軸径 3.2mm
直径 13.0mm 6mm
線径 0.13mm 全長 51mm
最大回転数 15,000rpm 材質 ステンレス
形状 カップブラシ 入数 2本
ステンレススチールや銀などの耐腐食性材料の汚れ落とし、バリ取りや仕上げ磨きに最適
平らな面はもちろん、溝などのなかなか届きにくい箇所も効果的に作業できます。
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/02/15 08:11現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-121A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
EA818E-122A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入り
  • ※2本入り

商品動画

ステンレスブラシ 製品紹介動画 ステンレスブラシ 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top