品番 : EA818E-123A
品名 : 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 532-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレスのバリ取り | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 3.2mm | 幅 | 7mm |
| 線径 | 0.07mm | 全長 | 48mm |
| 最大回転数 | 15,000rpm | 材質 | ステンレス |
| 形状 | ペンブラシ | 入数 | 2本 |
| ステンレススチールや銀などの耐腐食性材料の汚れ落とし、バリ取りや仕上げ磨きに最適 | |||
| 平らな面はもちろん、溝などのなかなか届きにくい箇所も効果的に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0861ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-121A 19.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) |
| EA818E-122A 13.0mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) |
| EA818E-123A 3.2mm/3.2mm軸 軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
商品動画
ステンレスブラシ 製品紹介動画
