品番 : EA818E-140
品名 : 35mm/3.2mm軸 アーバー
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 402 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3.2mm | 全長 | 35mm |
| 最大回転数 | 35,000rpm | 材質 | スチール |
| マンドレルのネジを締め付けたり緩めたりする場合にはフラットヘッドレンチをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/05 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0883ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA818E-162 : φ25.4mm/3.0mm クロスバフ |
| オプション | EA818E-256 : 22.2mm 研削砥石 |
| 本体 | EA818E-143 : 32.0x 1.6mm カッティング砥石(5枚) |
| 本体 | EA818E-145 : 23.8x0.6mm カッティング砥石(36枚) |
| 本体 | EA818E-144 : 23.8x 1.0mm カッティング砥石(20枚) |
