品番 : EA818E-143
品名 : 32.0x 1.6mm カッティング砥石(5枚)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 540 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属の切断 | 直径 | 32.0mm |
| 厚さ | 1.6mm | 穴径 | 2.0mm |
| 最大加工深さ | 14mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 強化ゴム(アルミナ) | 形状 | ホイール |
| 入数 | 5枚 | ||
| アーバーはEA818E-140をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0883ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-142 32.0x 1.1mm カッティング砥石(5枚) |
| EA818E-143 32.0x 1.6mm カッティング砥石(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA818E-140 : 35mm/3.2mm軸 アーバー |
