詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-142

品名 : 32.0x 1.1mm カッティング砥石(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 426
用途 金属の切断 直径 32.0mm
厚さ 1.1mm 穴径 1.5mm
最大加工深さ 14mm 最大回転数 35,000rpm
材質 強化グラスファイバー(アルミナ砥粒) 形状 ホイール
入数 5枚
アーバーはEA818E-140をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0861ページ
バリエーション一覧
EA818E-142 32.0x 1.1mm カッティング砥石(5枚)
EA818E-143 32.0x 1.6mm カッティング砥石(5枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画 ファイバーグラス補強カットオフホイール 製品紹介動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top