詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-145

品名 : 23.8x0.6mm カッティング砥石(36枚)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 409
用途 金属の切断 直径 23.8mm
厚さ 0.6mm 最大加工深さ 10mm
最大回転数 35,000rpm 材質 強化ゴム(アルミナ)
形状 ホイール 入数 36枚
アーバーはEA818E-140をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2025/11/05 01:39現在)

商品入数 36 販売単位 pk
カタログページ 0883ページ

代替品

EA818E-144
  • 品番

    EA818E-144

  • コメント

    厚さ1.0mm 入数20枚。

バリエーション一覧
EA818E-144 23.8x 1.0mm カッティング砥石(20枚)
EA818E-145 23.8x0.6mm カッティング砥石(36枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

カットオフホイール 製品紹介動画 カットオフホイール 製品紹介動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top