品番 : EA818E-156
品名 : (3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキット
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 686-01 |
|---|---|---|---|
| シャンク | 軸径3.2mm×1本 軸径3.2mm(研磨リング付)×1本 |
カッティングホイール | φ32.0×1.1mm×1枚 |
| サンディングディスク | φ19mm(#220)×15枚 | フィニッシングバフ | φ24mm(#180)×1個 |
| 研磨リング(φ13.0mm) | #60×4個 #120×4個 |
軸付砥石 | φ19.8×4mm×1本 φ15.9×10mm×1本 φ9.5×10mm×1本 φ4.8×1.01mm×1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
