品番 : EA818E-210
品名 : 9.5x20.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 952 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 刃付け・バリ取り・一般的な研削 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 9.5mm | 高さ | 20mm |
| 全長 | 40mm | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 材質 | 酸化アルミ | ||
| 鋳造時や切断後の金属のバリ取り、溶接継手の研磨、リベットの研削や錆取りに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/06 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
酸化アルミ砥石 製品紹介動画
