詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-215

品名 : 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 8175
軸径 3.2mm 全長 約38mm
用途 金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。 直径×高さ 9.5×10mm
最大回転数(rpm) 25,000
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/17 16:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0882ページ
バリエーション一覧
EA818E-207A 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-208 15.9x16.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-209 4.8x 8.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-210 9.5x20.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-213 3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-214 4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-215 9.5x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
EA818E-216 15.9x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top