品番 : EA818E-301
品名 : #60/ 6.4mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 430 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材や金属の研磨 | 軸径 | 3.2mm |
| 直径 | 6.4mm | 高さ | 6.0mm |
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 酸化アルミ | ||
| 研磨リング付き | |||
| 木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/17 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
サンディングバンド 軸付き 製品紹介動画
