詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-318

品名 : #120 研磨リング(EA818-301用/6個入)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 438
用途 木材や金属の研磨 直径 6.4mm
高さ 9.0mm 粒度 #120
最大回転数 35,000rpm 材質 酸化アルミ
入数 6個
木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。
研磨リング付きアーバー(EA818E-301)用研磨リング
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/22 15:16現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-301 #60/ 6.4mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
EA818E-306 #60/12.7mm/3.2mm軸 アーバー(研磨リング付)
EA818E-313 #60 研磨リング(EA818-301用/6個入)
EA818E-318 #120 研磨リング(EA818-301用/6個入)
EA818E-323 #240 研磨リング(EA818-301用/6個入)
EA818E-328 #60 研磨リング(EA818-306用/6個入)
EA818E-333 #120 研磨リング(EA818-306用/6個入)
EA818E-338 #240 研磨リング(EA818-306用/6個入)
ウェブカタログ画像
※6個入り
  • ※6個入り

商品動画

サンディングバンド 製品紹介動画 サンディングバンド 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top