詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-413

品名 : 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 121
用途 面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け 軸径 3.2mm
刃径 6.4mm 刃長 9.39mm
全長 38mm 最大回転数 30,000rpm
材質 HSS 形状 フレーム
入数 1本
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA818E-413 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
EA818E-415 7.9x10.92mm/3.2mm軸 ロータリーカッター
EA818E-417 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top