品番 : EA818E-417
品名 : 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入)
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 125N |
|---|---|---|---|
| 用途 | 面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 6.4mm | 刃長 | 9.39mm |
| 全長 | 38mm | 最大回転数 | 30,000rpm |
| 材質 | HSS | 形状 | 矢印 |
| 入数 | 2本 | ||
| 軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA818E-413 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター |
| EA818E-415 7.9x10.92mm/3.2mm軸 ロータリーカッター |
| EA818E-417 6.4x 9.39mm/3.2mm軸 ロータリーカッター(2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ハイスピードカッター 製品紹介動画
