品番 : EA818E-81A
品名 : φ0.8mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
仕様
メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 105N |
---|---|---|---|
用途 | 繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工 | 軸径 | 3.2mm |
刃径 | 0.8mm | 刃長 | 0.73mm |
全長 | 45mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
材質 | ハイス | 形状 | ボール |
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/13 22:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0882ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
