品番 : EA818E-86A
品名 : 2.0x 1.64mm/3.2mm軸 エングレービングカッター
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 110N1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工 | 軸径 | 3.2mm |
| 刃径 | 2.0mm | 刃長 | 1.64mm |
| 全長 | 45mm | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | ハイス | 形状 | 円筒形 |
| 木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
エングレービングカッター 製品紹介動画
