詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818MG-5

品名 : #60/100x915mm レジンベルト(10本)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 TZXB-M
用途 アルミダイカスト、ステンレス、その他金属の重研削作業に サイズ 100×915mm
粒度 #60 基材 Xw
砥粒 ZA 入数 10本
乾式での研削作業に最適
切味が良く、研削・研磨時間の短縮が可能
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

9,400 (税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 20:42現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0979ページ

代替品

EA818MH-50
バリエーション一覧
EA818MG-4 #40/100x915mm レジンベルト[10本]
EA818MG-5 #60/100x915mm レジンベルト(10本)
EA818MG-6 #80/100x915mm レジンベルト(10本)
EA818MG-7 #100/100x915mm レジンベルト(10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top