品番 : EA818MS-180
品名 : 100x915mm レジンベルト(#180)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | 36号Aベルト |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #180 | サイズ | 100×915mm |
| 砥粒 | アルミナ | ||
| 継目のない厚手の袋織布を基材とした研磨ベルト (袋織…筒状に織る織り方のことで、帯やコート地に使用されています。) |
|||
| 作業時の振動が無く、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面を作ります。 | |||
| 空研ぎでご使用ください。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/23 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0979ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

